自動車補修部品 :「led 拡散」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ 種類T16シングル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)180(6LED) 消費電流(mA)200
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ 種類S25ピン角違いシングル球タイプ LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)80(2LED) 消費電流(mA)150
1個(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比56%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ 種類T20ダブル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 3020POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-10~+60 光束(Lm)テールランプ:50(2LED) ブレーキランプ:150(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ 種類S25シングル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)200(6LED) 消費電流(mA)160
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ 種類S25ダブル球タイプ(段違いピン) LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+12 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ポジションランプ、ライセンスランプ 形状T10(拡散クリアレンズ付き)
1個(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止) 種類メタルクラッド型抵抗 規格50W/8オーム
1個(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷