自動車補修部品 :「排気ガス」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.5
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。