絞り込み
ブランド
適合メーカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 自動車補修部品

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
15,630件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラー用キャップ Modesクーラー用キャップModes
90税込99
1個
当日出荷
R1234YFの高圧キャップです。
参考品番445021-7610適合R1234YFタイプ高圧
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
ハロゲンバルブ IPFハロゲンバルブIPF
1,398税込1,538
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
規格フォグランプ IPF規格フォグランプIPF
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
重量問題をクリア軽量ハロゲンフォグランプ 近年の車両はバンパー部がより薄く軽量に造られているためバンパーの負担を軽減する軽量フォグランプを新開発。 H16フォグランプ→本製品H8への交換で軽量化と明るさアップが可能に。(標準球比較) ハロゲン仕様で降雪地帯での着雪を軽減 車検対応 ECE認証済 BODYSIZE:Φ90D99 WEIGHT:142g
用途フォグランプバルブ種類H8
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER
1,590税込1,749
1個ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
輸入車用油圧装置,オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧装置,オイルフィルターMANN-FILTER
1,098税込1,208
1個
当日出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
シュトラールLEDウインカー CAPStyleシュトラールLEDウインカーCAPStyle
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230
GRB20 リアワイパー エマノンGRB20 リアワイパーエマノン(2件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。Bタイプの取付アダプター付きです。
用途車用リアワイパー長さ(mm)200クリップBクリップゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
F106SX用ネジ部延長アダプター FUMOTOF106SX用ネジ部延長アダプターFUMOTO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
F106SX用ネジ部延長アダプター
締付トルク(N・m)25ねじサイズM14-P1.5
200系ハイエース用LEDフォグ イエロー BRAITH(ブレイス)200系ハイエース用LEDフォグ イエローBRAITH(ブレイス)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000
ハイエース用LEDフォグ ホワイト BRAITH(ブレイス)ハイエース用LEDフォグ ホワイトBRAITH(ブレイス)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
純白に輝く白が視野確保!トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色ホワイト色温度(K)6500
デュアルカラーフォグランプ BRAITH(ブレイス)デュアルカラーフォグランプBRAITH(ブレイス)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
HIDバーナーD2C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2CBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24VSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
エアコンフィルター プレミアム DENSO(デンソー)エアコンフィルター プレミアムDENSO(デンソー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ホイールシリンダーASSY 制研化学工業ホイールシリンダーASSY制研化学工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
ドライブシャフトブーツバンド(BB003) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB003)制研化学工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(20個)
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)850幅(mm)7厚さ(mm)0.3
クラッチレリーズベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチレリーズベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スラスト面こぶ付タイプ
用途クラッチベアリング
ハブベアリング GMBハブベアリングGMB(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアードライヤーカートリッジ UNION(ユニオン産業)エアードライヤーカートリッジUNION(ユニオン産業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハブユニット JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブユニットJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
ボールジョイントカバー(アッパー) OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントカバー(アッパー)OHNO(大野ゴム工業)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
メーカーいすゞ、ニッサン主な適合車種ニッサン:キャラバン[代表純正番号:54524-3XA2A/54525-3XA2A]、イスズ:コモ[代表純正番号:5-86156023-0/5-86156024-0]
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-94
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業ドアバイザー・サイドバイザー和研工業
3,500税込3,850
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
用途自動車用サイドバイザーグレースモーク材質耐衝撃アクリル
LeFH-e GT120 LED T13 LeFH-eLeFH-e GT120 LED T13LeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色色温度(K)6000
ワイパーブレード/フロント ローバーミニワイパーブレード/フロントローバーミニ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM輸入車用リブベルトCONTINENTAL CTAM(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)ドライブシャフト分割ブーツTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷から89日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジーフューエルフィルター和興フィルタテクノロジー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
メーカー日野・イスズ
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
ドアトリムクリップ(ホンダ) エーモンドアトリムクリップ(ホンダ)エーモン
499税込549
1個
当日出荷
主な適合純正品番91560-SM4-003質量(g)12適合板厚(mm)0.7メーカーホンダ適合穴径(Φmm)Φ8.5
ドアトリムクリップ(トヨタ) エーモンドアトリムクリップ(トヨタ)エーモン
499税込549
1個
当日出荷
主な適合純正品番67771-16080質量(g)13適合板厚(mm)0.8メーカートヨタ適合穴径(Φmm)Φ8.5
スクリベット(日産) エーモンスクリベット(日産)エーモン
499税込549
1パック(5個)
3日以内出荷
主な適合純正品番66860-01W01質量(g)11適合板厚(mm)2.0~3.0メーカー日産適合穴径(Φmm)Φ6.0
ブラッシュクリップ VOSTONE(ボストン)ブラッシュクリップVOSTONE(ボストン)
619税込681
1袋(10個)
3日以内出荷
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39229・SZ950-39248・SZ950-39278メーカーヒノ(トラック)
自動車補修部品