自動車補修部品 :「NWB D40」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2834件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1650件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(325件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
  • スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ

    スーパー撥水デザイン形状ワイパー

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
    用途デザインワイパーの替えゴムとして材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(739件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • シリコートワイパーブレード #1RS PIAA

    シリコートワイパーブレード #1RS

    PIAA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
    商品タイプグラファイト
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • フラットワイパーブレード レインボー

    フラットワイパーブレード

    レインボー(237件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷
    低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
自動車補修部品