カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ(55)
- 自動車補修部品
- 自動車用品
絞り込み
自動車補修部品 :「STANLEY 12V」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。

ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ヘッドランプ、フォグランプ
ウェッジベース電球 12V シングル
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
シングル球S25/BAU15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)48×Φ25ガラス球形式S25
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)色クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 12V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式RP35
シングル球G23/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G23
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷用途フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式S25
ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥429税込¥4721パック(2個)当日出荷用途ライセンス(ナンバープレート)ランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V
STANLEY(スタンレー電気)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)6日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)35定格電圧(V)12口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷適合フォグランプタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T10
シングル球S25Y/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)7日以内出荷主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003タイプイエロー定格電力(W)23定格電圧(V)12口金BA15s(つばなし並ピン)電球形状S25Y
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
シングル球B19/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)11日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ライセンスランプ(12V 15Cp対応)色クリアタイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式B19
白熱球(ウェッジベース 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷色クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25