カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品(230)
- 自動車補修部品
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
自動車補修部品 :「YAMAWA」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。

U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から4日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M
YSK(山脇産業)(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ材質鉄製形状小判型全長(mm)180
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き
クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き肉厚t(mm)1.6
30度曲げパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状30度曲げ
異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き(両端)パイプ形状異径ジョイント
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ60度曲げパイプ形状60度曲げ
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6パイプ形状変形ジョイント