カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント(3)
- ブレーキパッド・足回り部品(6)
- 自動車用電球・バルブ(5)
- エンジンルーム内部品(3)
- リビルト部品交換サービス(1)
- 自動車補修部品
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
- クリスタルアイ(5)
- SWAGE-LINE(2)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- K.Pガスケット(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MANN-FILTER(1)
- アイ・アール・エス(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- 信林オートモーティブ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
自動車補修部品 :「acr30」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。

ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ スモーク
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷色レッドグリーン購入法適合
ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ スモーク
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ 高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。 純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。 キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。 カラーはスモークタイプです。 ■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き ■LED切れ、水漏れ保証付き 【適合車種】 ・エスティマACR30,40系 MCR30,40系 ・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色スモークグリーン購入法適合
ACR30/40系 MCR30/40系 エスティマ 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ。高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、レッドタイプの3色あり。カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き。LED切れ、水漏れ保証付き。【適合車種】。・エスティマACR30,40系 MCR30,40系。・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色クリアグリーン購入法適合
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ
ノーブランド¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901セット(4本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,000税込¥6,6001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
ラジエーター
信林オートモーティブ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
10系 アルファード 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ レッド
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ 高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。 純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。 キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。 カラーはスモークタイプです。 ■カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き ■LED切れ、水漏れ保証付き 【適合車種】 ・エスティマACR30,40系 MCR30,40系 ・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色レッドグリーン購入法適合
10系 アルファード 22LEDクリスタルハイマウントストップランプ クリアー
クリスタルアイ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷22LED クリスタルハイマウントストップランプ。高輝度LEDをなんと22個も使用し、インパクトと明るさを追求しました。純正、ハイブリッド用とは比較にならないレベルで、点灯時はピカッ!!っと22個のLEDが2列で光り、インパクト絶大です。キラキラのクリスタルカット仕様ですので点灯していなくても高級感抜群でドレスアップと安全性に欠かせないアイテムです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、レッドタイプの3色あり。カラー写真の取り扱い取り付け説明書付き。LED切れ、水漏れ保証付き。【適合車種】。・エスティマACR30,40系 MCR30,40系。・10系 アルファード MNH/ANH 10W/15W系 前期・後期色クリアグリーン購入法適合
シリンダーヘッドガスケット
K.Pガスケット¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。メーカートヨタ