カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ(7)

自動車補修部品 :「koito h3 24v」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
特価
本日4月23日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(387件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
自動車補修部品