車載用ディープフリーザー 690×320×485mmHaier(ハイアール)33日以内出荷
車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。
AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。
フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。
電源DC24VまたはAC220~240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属)コード長さ(m)2.5内寸法(mm)260×180×330内容量(L)15外寸法(Φmm)690×320×485設定可能温度(℃)-80~-40騒音レベル(dB(A))45アズワン品番4-4508-01