バッテリー・電装 :「ACアダプタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として 付属品ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)380×280×130 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)1.6 出力電圧(V)12/24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応(バッテリー)鉛12V バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵 ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷