バッテリー・電装 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。 セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm) 出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A 電源AC100V 入力15V 1.5A 出力波形正弦波 充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23 寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27 コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用) USBポート2基(1Aと2A) Bluetoothver5.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷