バッテリー・電装 :「ウジ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水ハウジング モノタロウ 動画あり
車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に 適合電線サイズ0.85sq 極数2 材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ 使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
1個
379 税込417
当日出荷