バッテリー・電装 :「車載モニター」の検索結果
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品日本語取扱説明書
質量(g)約250
公差CCA:±3%、電圧:±0.5%
測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29
コード長さ(mm)900
使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)
動作温度(℃)0~40
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。