絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(110)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(131)
  • JTC(121)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(96)
  • ENDY(86)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • 清和工業(34)
  • LiTime(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 15m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の分岐に
    用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。RS PRO 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ1 = 9ピンミニDIN。コネクタ 2 = 未処理終端。コネクタ1ジェンダー = オス。長さ = 2m。外被色 = 白。外側シース材質 = PVC。。RS PRO V4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRO

    RS PRO バッテリーブースターケーブル

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長 = 3.5m。ケーブル径 = 10mm。許容電流 = 220A。。RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
    長さ(m)3.5電流(A)150
  • RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRO

    RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)

    RS PRO
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRO

    RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)

    RS PRO
    67,980税込74,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRO

    RS PRO ソーラー発電用カートリッジヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gPVシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRO

    RS PRO バッテリーブースターケーブル

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1組
    7日以内出荷
    RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
    仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ . さまざまな色を用意. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 25Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32V dcカラー = ナチュラル幅 = 5mm高さ = 18.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 茶幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V4
    仕様コネクタ1 = 8ピンミニDINコネクタ 2 = 8ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
    仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    0
    仕様コネクタ1 = 8ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
    仕様コネクタ1 = 3ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒ケーブルタイプ = ミニDINRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Sビデオ-Sビデオリード線. DVD、VCR、サテライト、テレビ、プロセッサの接続に対応し、高品質なSビデオ出力を機器から得ることができます。独自のツイン遮蔽により、優れたノイズリジェクションを実現 金めっきバスプラグ 黄銅シェル 黄PVCカラーリング
    仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DIN長さ = 5mケーブルタイプ = S-VideoRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装