コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!。本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。
仕様(定電流保護)9±5A
付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)0~40
出力AC100~120V
出力電圧【USB】最大6A
出力電圧(V)【DC】12
入力電圧(V)【AC】DC12.6
出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133
出力波形修正正弦波
バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品)
充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ)
入力電流(A)【AC】2
無負荷電流(A)0.2A±0.05
標準容量(mAh)268000
過電流保護13.5±0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護>80W
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。