10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ
RoHS
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要) 周波数範囲(Hz)47~63 絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用 力率0.92以上 (最大負荷時) 温度係数±0.03% (0~50℃) 使用電圧範囲(V)90~264/AC 振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動 動作湿度(%)20~90(非結露状態) 動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線) 入力電圧(V)AC100 機能CR-1でのリモートON/OFF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大容量 DC24V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。大容量かつ低価格!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。 型式CX2415 質量(kg)1.6 出力2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート27.0 / 27.6V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)28.8/29.4 充電電流(A)12.5 電流範囲(A)0-12.5 動作温度(℃)-20~+50 消費電流4.2A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー。CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作。ファンモードの選択が可能。充電状態の情報を表示。ケーブル7.5m付き
適合機種CXシリーズ 型式CR-1 寸法(mm)73.5×57×24 保存温度範囲(℃)-30~70 待機電流40mA未満 動作温度範囲(℃)-10~40 入力電圧12-24Vdc
1式
7,498 税込8,248
6日以内出荷

大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX2440 質量(kg)3.9 出力3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート27.0 / 27.6V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)28.8/29.4 充電電流(A)40 電流範囲(A)0-40 動作温度(℃)-20~+50 消費電流13.3A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷

大容量 DC24V 25A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX2425 質量(kg)2.9 出力3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート27.0 / 27.6V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)28.8/29.4 充電電流(A)25 電流範囲(A)0-25 動作温度(℃)-20~+50 消費電流8.3A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
65,980 税込72,578
6日以内出荷

大容量 DC12V 80A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1280 質量(kg)4 出力3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×213×77 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/14.7 充電電流(A)80 電流範囲(A)0-80 動作温度(℃)-20~+50 消費電流13.3A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷

大容量 DC12V 50A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1250 質量(kg)3.1 出力3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×213×77 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/14.7 充電電流(A)50 電流範囲(A)0-50 動作温度(℃)-20~+50 消費電流8.24A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
65,980 税込72,578
6日以内出荷

大容量 DC12V 35A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1235 質量(kg)1.9 出力2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×183×72 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/14.7 充電電流(A)35 電流範囲(A)0-35 動作温度(℃)-20~+50 消費電流6.2A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
53,980 税込59,378
6日以内出荷

大容量 DC12V 25A。同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1225 質量(kg)1.7 出力2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/ 14.7 充電電流(A)25 電流範囲(A)0-25 動作温度(℃)-20~+50 消費電流4.1A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

大容量 DC12V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX1215 質量(kg)1.6 出力1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72 バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケル フロート13.5 / 13.8V 周波数範囲47~63Hz 力率PF>0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)14.4/14.7 充電電流(A)15 電流範囲(A)0-15 動作温度(℃)-20~+50 消費電流2.5A/100VAC 動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと) 入力電圧90-264VAC
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷