DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)175
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)500
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)154
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)300
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン3000cc以下ディーゼル1500cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約1000回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)140
高さ(mm)77
材質(本体)PC/ABS
質量(g)230
奥行(mm)19
ケーブル長(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。