3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。 仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み) 付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース BK 質量(g)780 長さ(cm)エアホース:約40 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)ジャンプスターター:240~900 バッテリーリチウムイオンバッテリー 定格入力電流(A)2 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)本体:最大約6 環境温度範囲(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)8000 充電可能回数約500回 ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ) 定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
その他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る) 付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケース 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-10~40 ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1 出力電圧DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37 充電時間約4時間 保証期間6カ月 バッテリー容量(mAh)6400 充電可能回数約300回 ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12 定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600 入力電圧DC5V/2A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷