17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 適合サイズAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子スリーブ 材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 タイプメスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)34 タイプギボシ/オスセット 端子種別ギボシ/オスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
469 税込516
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合平型 セット内容平型端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプ平型 端子の種類250型 端子種別平型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。 防水性IPX3相当 セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)24 タイプギボシ端子 特性防水
1パック(5セット)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

質量(g)16 タイプオスセット 端子種別110型・187型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
349 税込384
当日出荷

2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm)6(クワ型端子) コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5V 出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A)1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲-10~40℃ 適合車種DC12V車専用 太さ(sq)0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカートヨタ、ダイハツ 適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷