こんなお得な商品も!
ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。
適合8851、8852専用
コード長さ(m)600
対応DC12V車専用/1240W
端子径(mm)(丸型)Φ8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。