電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)エーモン(21件のレビュー)当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
アースポイント増設ターミナルエーモン(9件のレビュー)当日出荷
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
ギボシ端子スリーブエーモン(48件のレビュー)当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
ギボシ端子エーモン(93件のレビュー)当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
LED用電源ボックスエーモン(11件のレビュー)当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!明るさ安定回路内蔵!スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
ギボシ端子セットエーモン(20件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
カプラー(ロック付)エーモン(50件のレビュー)当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型端子セットエーモン(8件のレビュー)¥349~税込¥384~
1パック(10セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
丸型端子エーモン(6件のレビュー)当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
クワ型端子エーモン(5件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ギボシ端子【メスセット】エーモン(4件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
防水平型ヒューズホルダーエーモン(15件のレビュー)当日出荷
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
ギボシ端子【オスセット】エーモン(4件のレビュー)当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
カプラー3極(ロック付 250型)エーモン当日出荷
細端子使用でコンパクト
3本の配線コードをまとめて接続
ロック付きで安心
用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
丸型圧着端子エーモン(1件のレビュー)当日出荷
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
カプラー2極エーモン(18件のレビュー)当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
バッテリークリップエーモン(3件のレビュー)当日出荷
大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。
多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
リレー(24V)エーモン当日出荷
DC24V車専用
用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
スプライス端子エーモン(2件のレビュー)当日出荷
質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
カンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下