12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー
その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free
質量(kg)2
出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V
温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105
保証期間1
充電時間(時間)2.5(PD100W使用時)
モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ)
バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh)
始動電流(A)500
充放電回数(回)1000
ピーク電流(A)1100
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。