。バッテリー容量60.000mAh(222Wh)。10インチテレビ搭載。ワイドFMラジオ搭載。防水・防塵(IP44規格)。豊富な入出力 USB Type-A出力2系統 ※最大合計4.2A USB Type-C入出力1系統 ※PD18W対応 AC出力(AC100W/50Hz) ※最大150W DC電源入力。LEDライト搭載。ファイル再生用HDMI入力端子搭載。ファイル再生用USB入力端子搭載。TV視聴最大約30時間。スマホ約20回充電可能。本体に難燃性素材(V0素材)を使用。本体重量約5.5kg。付属品 ACアダプタ リモコン シガーアダプタ 地上デジタル用ロッドアンテナ mini B-CASカード 単四電池2本
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。