バッテリー・電装 :「シガーソケット USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)248×96×248(H) 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000 出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V 入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A 充電時間(時間)約10 バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
1台(1台)
55,500 税込61,050
翌日出荷

内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード アズワン品番65-2226-44
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷