こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。