バッテリー・電装 :「マイク マイク」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色茶
定格電圧7.5A
アズワン品番64-7916-03
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色赤
定格電圧10A
アズワン品番64-7916-04
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅
全長(mm)165
最大電流(A)10
アズワン品番64-7915-95
ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色黄
定格電圧20A
アズワン品番64-7916-06
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色緑
定格電圧30A
アズワン品番64-7916-08
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色白
定格電圧25A
アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色青
定格電圧15A
アズワン品番64-7916-05
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)
色黄褐色
定格電圧5A
アズワン品番64-7916-02
1袋(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース
アズワン品番65-9279-72
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。