絞り込み
ブランド
- デンゲン
- モノタロウ(109)
- エーモン(204)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(108)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(51)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(35)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る

全自動バッテリー充電器
デンゲン(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
大型急速充電器
デンゲン¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
パルスマックス
デンゲン¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)。電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。展示車両への給電用として。見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)
ブレーンマックス バッテリー充電器
デンゲン¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型) 急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型) エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る質量(kg)32制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
バッテリーオートフォロー
デンゲン¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3出力充電出力:12V 20~120Ah制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)