特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
付属品TypeC - TypeC ケーブル
材質(本体)ABS
出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W
定格【ワット時】74Wh
本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5
本体質量(g)405
入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A
使用環境温度(℃)10~45
保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路
充電時間(時間)6~10
バッテリー容量(mAh)20000
各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。