大型のヒッポークリップです。
用途車用ブースターに。バッテリーターミナルに。
定格(A)100
材質本体:黄銅、カバー:ABS、めっき:銅
全長(mm)170
質量(g)166
定格100A
最大開口(mm)60
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
カバーPVC
加工はんだ付け
定格(A)50
最大開口(mm)25
メッキニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。