バッテリー変換ターミナル日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から4日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
ダミー栓 20個入日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色白長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
ゴム栓 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
ターミナル オス 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.30~0.85アズワン品番64-9723-39
250 プラグ/ソケット日立Astemoアフターマーケットジャパン5日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入規格24Kメッキ適合電線(mm2)0.50~2.00アズワン品番64-9723-08
OBD-Ⅱターミナル オス 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
適合電線(mm2)0.30~0.50アズワン品番64-9722-95