バッテリー・電装 :「圧着 端子 差し込み 型」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立Astemoアフターマーケットジャパン250 プラグ/ソケット
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入 規格24Kメッキ 適合電線(mm2)0.50~2.00 アズワン品番64-9723-08
1袋(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷