バッテリー・電装 :「LED DC24」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプや車中泊などのアウトドアで活躍!同容量帯で最軽量・最小級。712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。計4種7ポートを搭載し、さまざまな機器の充電が可能。コンパクトなのに大容量だから気軽に持ち出して屋外で家電の使用を楽しめます。 ※2024年4月 メーカー調べ
用途712WhのAC・DC・USB出力対応ポータブルバッテリーです。電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などが可能に。アウトドアでの使用はもちろん、災害時の予備電源としても活用できます。 。同容量帯で最小・最軽量クラスで、1泊2日のキャンプや車中泊に十分な712Wh。モバイル機器の充電はもちろん、電気毛布やポータブル冷蔵庫、小型の調理器具、プロジェクターやスピーカーなどの機器を使用可能。大容量・大出力でさまざまなシーンで活躍し、アウトドアライフをサポートします。 。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。複数のポートを同時に接続して使えるため、家族・友人みんなのデバイスを寝ている間に充電しておくこともできます。 。災害による停電時の非常用電源としても有効です。テレビやパソコン、LEDライト、タンクレストイレなどに接続して使用できます。 。ACコンセント、USB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートをそれぞれ2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計700Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-Cポートはそれぞれ15Wで出力可能。USB Type-C1ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大60Wで給電できます。 。USB Type-Cポートからも本製品の充電を充電できます。 ※USB Type-C1ポートのみ。 。USB-A1ポートは最大12W、USB-A2ポートは最大18Wで出力可能。USB-A1ポートとUSB Type-C2ポートは、2ポート合計最大15Wで出力できます。 。カーアクセサリーソケットは最大120Wでの出力が可能です。 。使用方法は、あらかじめ本製品を充電しておき、ボタンを押して使いたい電源にデバイスを接続するだけ。誰でも簡単に操作できます。 。※USB Type-C1ポートはデバイスを接続すると自動的に給電が始まるため、ボタン操作は不要です。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~ 80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品を高速で充電できるACアダプター、本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様PSE 特定電気用品(専用ACアダプタ―) その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用ACアダプター、専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約6.0 ブラック 定格周波数(Hz)AC:50/60 全光束(Lm)約30~約60※理論値 定格入力電圧(V)[DC]ソーラーパネル入力:10~30、カーアクセサリーソケット入力:12/24※対応ソーラーパネル:MPA-SP100Dシリーズ、USB Type-C1ポート:5/9/15/20 定格出力電流(A)AC:7(Cコンセント×2 合計)、DC:8.8、USB Type-C1ポート:3/3/3/3/3、USB Type-C2ポート:3、USB-1ポート:2.4、USB-2ポート:3/2/1.5※USB Type-C2ポート+USB-1ポート:最大3 入力電圧(V)24(専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×148×236※ハンドルを除く 色温度6500K(昼光色) 充電時間約7時間20分(専用ACアダプター使用時)、約13時間30分(USB Type-C1ポート入力時)、約5時間10分(専用ACアダプター使用+USB Type-C1ポート入力時)※USB Power Delivery 3.0 60W対応のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)DC5、USB Type-C1ポート:3/3/3/3 寿命発光時間36000時間※製品の寿命を保証するものではありません。 保証期間18カ月間 定格出力電力(W)AC:700(ACコンセント×2 合計)、DC:120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60、USB Type-C2ポート:15、USB-A1ポート:12、USB-A2ポート:18※USB Type-C2ポート+USB-A1ポート:最大15 入力電流(A)5(専用ACアダプター使用時) 充電池電圧(V)25.9(3.7×7) 充電池タイプリチウムイオン充電池 最大出力電力(W)合計813、AC瞬間:1300(10秒)/1301(1秒) 定格出力電圧(V)AC:100、DC:13.6、USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、USB-A2ポート:5/9/12 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電方式まとめて充電(パススルー方式) USBポート数入力:USB Type-C(TM)ポート×1、出力:USB Type-Cポート×2/USB-Aポート×2 LED使用数(個)1 演色指数(Ra)82 入力電力(W)120(専用ACアダプター使用時) 調光範囲3段階※強、弱、SOS(点滅) 繰り返し使用500回 バッテリー容量(Wh)712.25(27500mAh×7) 入力ポートDCジャック(外径5.5mm×内径2.1mm)×1 出力ポートAC:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1 発光方式広域発光(点灯) 定格入力電力(W)DC120、USB Type-C1ポート:USB Power Delivery 3.0 60 最大入力電力(W)合計180※USB Type-C1ポート優先
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷