絞り込み
ブランド
  • 現場監督
  • モノタロウ(111)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(131)
  • JTC(121)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(97)
  • ENDY(86)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(36)
  • 清和工業(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • TRUSCO(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 現場監督 4ch車間センサー 現場監督

    現場監督 4ch車間センサー

    現場監督
    46,980税込51,678
    1セット
    当日出荷
    0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。電源12/24V シガーソケット電源センサー4個適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用防水性センサー、ケーブル:IP67相当
  • 現場監督 4ch車間センサー オプション・センサー延長ケーブル 現場監督

    現場監督 4ch車間センサー オプション・センサー延長ケーブル

    現場監督
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    センサーケーブル延長
    用途トラックなど取り付け時にセンサー線の延長に
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用

    現場監督
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
バッテリー・電装