ラングツールズ バッテリーキャリアA&E3日以内出荷
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。<br />口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。<br />ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。<br />車輌用バッテリーの持ち運びに。
材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448