バッテリー・電装 :「*袋」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

JTC防水栓
エコ商品
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

JTCコネクター端子
エコ商品
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

1袋(100本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC防水栓ブルー
エコ商品
適合電線(mm2)1.2~2.1 仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷