バッテリー・電装 :「ファイアーガード」の検索結果

特価
本日12月11日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)
主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H12/2~H28/8]、FJクルーザー[H22/12~H30/1]、iQ[H20/11~H28/3]、ist[H19/7~H28/5]、RAV4[H12/5~H28/8]、アイシス[H16/9~H29/12]、アリオン[H19/6~H28/6]、アルファード[H14/5~H27/1]、アレックス[H13/1~H18/10]、イプサム[H13/5~H21/12]、ヴァンガード[H19/8~H25/11]、ウィッシュ[H15/1~H29/10]、ヴィッツ[H22/12~H26/4]、[H11/1~H17/1]、ヴェルファイア[H20/5~H27/1]、ヴォクシー[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、エスティマ[H18/1~H28/6]、[H12/1~H18/1]、オーリス[H24/8~H30/3]、[H18/10~H24/8]、ガイア[H13/4~H16/8]、カムリ[H23/9~H29/7]、[H18/1~H23/9]、カルディナ[H14/9~H19/6]、カローラ[H12/8~H1/10]、カローラアクシオ[H24/5~R1/9]、[H18/10~H2485]、カローラスパシオ[H13/5~H19/6]、カローラフィールダー[H24/5~R1/9]、[H18/10~H24/5]、[H12/8~H18/10]、カローラランクス[H13/1~H18/10]、カローラルミオン[H19/10~H28/1]、クラウン[H24/12~H30/6]、グランドハイエース[H11/8~H14/5]、グランビア[H11/8~H14/5]、クルーガーV[H12/11~H15/8]、サクシード[H14/7~H26/9]、スペイド[H24/7~現在]、タウンエース[H20/2~R2/9]、ツーリングハイエース[H11/8~H14/5]、ナディア[H13/5~H15/7]、ノア[H19/6~H26/1]、[H13/11~H19/6]、ハイエース(ワゴン/バン)[H25/12~現在]、[H16/8~H25/12]、ハイエースワゴン[H11/7~H16/8]、ハイラックスサーフ[H14/11~H17/8]、パッソ[H16/6~H28/4]、パッソセッテ[H20/12~H24/3]、ピクシススペース[H23/9~H29/1]、ファンカーゴ[H11/8~H17/10]、プラッツ[H11/8~H17/11]、プリウス[H21/5~H27/2]、プリウスα[H23/5~現在]、ブレイド[H18/12~H24/4]、プレミオ[H19/6~H28/6]、プロボックス[H14/7~H26/9]、ベルタ[H17/11~H24/6]、ポルテ[H16/7~現在]、マークX[H21/10~R1/12]、ライトエース[H20/2~R2/8]、ラクティス[H22/11~H28/9]、[H17/10~H22/11]、ランドクルーザー 200[H21/4~H27/8]、ランドクルーザープラド[H21/9~H25/9]、[H14/10~H21/9]、レジアス[H11/8~H14/5]、レジアスエース[H25/12~R2/5]、[H16/8~H25/12] 主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/12]、ブーン[H16/6~H28/4]、ブーンルミナス[H20/12~H24/3] 主な適合車輌型式(スバル)トレジア[H22/11~H28/3] 構成部品パネル(L)(R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、モニター取付アタッチメント、その他 適合メーカートヨタ/ダイハツ/スバル
1個
7,605 税込8,366
9日以内出荷