1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンアクセスP1800 ポータブル電源
59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。 付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)452×223×279 質量(kg)約16.1 温度範囲(℃)充電:5~45 動作温度範囲(℃)ー10~45 バッテリー容量(Wh)921.6 入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット 出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷