バッテリー・電装 :「LEDワーク ライト」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎
内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電に セット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)450 出力電圧(V)DC12 対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc) バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000 本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H) 充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10 バッテリー容量(mAh)内臓:8800 サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H) 始動電流(A)270 最大出力電流(A)750
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷