さらに商品を絞り込む
  • オーム電機
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

バッテリー・電装 :「単線 1.6mm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PTコネクターPTV20 5個 オーム電機PTコネクターPTV20 5個オーム電機
249税込274
1セット(5個)
当日出荷
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)600定格電流(A)15サイズ(mm2)(端子)2.0材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン使用温度(℃)最高105まで適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら