バッテリー・電装 :「自動車用 電線」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 。いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様。(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)。1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル。耐寒・耐熱シース材
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子セット付属
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ホンダ ヴェセル(R.6.4~)ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。
用途配線表示チューブ
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

スズキ車の8インチ開口部 仕様車に市販のAVナビゲーションを取り付けるための配線セットです。
用途配線表示チューブ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ホンダ N-BOX(H.5.10~)オーディオレス仕様車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。2DIN、2DINワイドどちらにも取付できます。
用途2DIN・2DINワイド対応。純正取付部の加工が一切不要。すぐに取り付けできます!。大型フローティングナビの視界確保にも最適!
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・電源取出しコネクター(6ピン)。【付属】低背ヒューズ7.5A
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷