絞り込み
ブランド
  • カーメイト
  • モノタロウ(115)
  • エーモン(267)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE(145)
  • エスコ(116)
  • Beat-Sonic(111)
  • カナテクス(108)
  • JTC(104)
  • ENDY(88)
  • audio-technica(72)
  • ナビック(67)
  • Bullcon(63)
  • EATON(イートン)(61)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(44)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 清和工業(32)
  • TRUSCO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーキーパー カーメイトメモリーキーパーカーメイト(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーキーパー USB カーメイトメモリーキーパー USBカーメイト(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
イモビ付き車対応アダプター カーメイトイモビ付き車対応アダプターカーメイト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
バッテリーチェッカー2 カーメイトバッテリーチェッカー2カーメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
ハーネス カーメイトハーネスカーメイト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リモコンエンジンスターター カーメイトリモコンエンジンスターターカーメイト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アンサーバックエンジンスターターアンテナ内蔵リモコンインダッシュアンテナドアロック(オプション)車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
オートライト車対応コード カーメイトオートライト車対応コードカーメイト
999税込1,099
1個
13日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンスターター カーメイトエンジンスターターカーメイト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
車種別ハーネス カーメイト車種別ハーネスカーメイト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
信号分岐アダプター カーメイト信号分岐アダプターカーメイト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
用途車種別専用アダプター質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロックコード・アダプター カーメイトドアロックコード・アダプターカーメイト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リモコンエンジンスターターW8000 カーメイトリモコンエンジンスターターW8000カーメイト
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
始動判断アダプター1 カーメイト始動判断アダプター1カーメイト
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。
ブラック質量(g)85
車種別ハーネス カーメイト車種別ハーネスカーメイト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター2 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター2カーメイト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW73PSA カーメイトリモコンエンジンスターターW73PSAカーメイト
26,980税込29,678
1個
予約販売
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上ブラックシルバー質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)アンテナヘルカリアンテナ動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
プッシュスタート車対応アダプター6 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター6カーメイト
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
リモコンエンジンスターターW80PSB カーメイトリモコンエンジンスターターW80PSBカーメイト
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
プッシュスタート車対応アダプター カーメイトプッシュスタート車対応アダプターカーメイト
5,998税込6,598
1個
28日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ対応アダプター カーメイトイモビ対応アダプターカーメイト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
純正イモビライザー装着車用の対応アダプターキーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター カーメイトイモビ付車対応アダプターカーメイト
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください本体の取扱説明書を併せて取付けてくださいカーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
プッシュスタート車対応アダプター4 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター4カーメイト
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70
イモビ付車対応アダプター(N1) カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)カーメイト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプタードアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター3カーメイト(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター1 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター1カーメイト
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス ホンダ カーメイトハーネス ホンダカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス スズキ カーメイトハーネス スズキカーメイト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(H9) カーメイトイモビ付車対応アダプター(H9)カーメイト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
キーが不要な電子式アダプタードアロック制御機能に対応ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35
ハーネス 三菱 カーメイトハーネス 三菱カーメイト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
純正セキュリティ対応アダプター カーメイト純正セキュリティ対応アダプターカーメイト
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
適合車種アコード・エリシオン・オデッセイ・ステップワゴン等RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW52PSB カーメイトリモコンエンジンスターターW52PSBカーメイト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW5200 カーメイトリモコンエンジンスターターW5200カーメイト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
イモビ付車対応アダプター カーメイトイモビ付車対応アダプターカーメイト
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×50
プッシュスタート車対応アダプター7 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター7カーメイト
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
バッテリー・電装