バッテリー・電装 :「MP3」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回
セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書
サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)
質量(g)本体:625、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)0~+45
出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5
入力電圧(V)DC 15 1A(最大)
出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)
コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110
通信方式Bluetooth Ver.5.2
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)60~20k
保存温度範囲(℃)0~+35
充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります
バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)
始動電流(A)200
再生出力2W(モノラル)
対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC
対応プロファイルA2DP・HFP
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。