絞り込み
ブランド
  • ミツバサンコーワ
  • モノタロウ(113)
  • エーモン(201)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](149)
  • エスコ(135)
  • JTC(112)
  • Beat-Sonic(108)
  • カナテクス(106)
  • ENDY(88)
  • audio-technica(69)
  • Bullcon(66)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • EATON(イートン)(60)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(39)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 清和工業(33)
  • カーメイト(33)
  • TRUSCO(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホーンハーネスセットミツバサンコーワ(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワISOマイクロリレー RC-5ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
ホーンリレー ミツバサンコーワホーンリレーミツバサンコーワ
999税込1,099
1個
当日出荷
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
純正変換コード1 ミツバサンコーワ純正変換コード1ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワトリツケステーセット クランク SANKOWAミツバサンコーワ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
アルファーⅡ ミツバサンコーワアルファーⅡミツバサンコーワ(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12音圧レベル(dB)113
アルファーホーン ミツバサンコーワアルファーホーンミツバサンコーワ(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(2個)
当日出荷
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホンダ車専用ホーンハーネスセットミツバサンコーワ(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワホーン ジュンセイヘンカンコード2ミツバサンコーワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付スペーサーセット ミツバサンコーワ取付スペーサーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワホーン取付ステーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
純正変換コード3 ミツバサンコーワ純正変換コード3ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ小型ホーン専用ラクラク取付セットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
取付L形ステーセット ミツバサンコーワ取付L形ステーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット ミツバサンコーワアリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセットミツバサンコーワ
799税込879
1個
当日出荷
ホーン専用アースコード ミツバサンコーワホーン専用アースコードミツバサンコーワ
599税込659
1セット
翌日出荷
アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
ガードッグ バイスガード2 グリーン ミツバサンコーワガードッグ バイスガード2 グリーンミツバサンコーワ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
バッテリー・電装