絞り込み
ブランド
  • BRIDGE
  • モノタロウ(50)
  • 日立オートパーツ&サービス(39)
  • エーモン(33)
  • エスコ(27)
  • 矢崎総業(23)
  • 清和工業(16)
  • JTC(9)
  • FUJIX(フジックス)(9)
  • Meltec(大自工業)(8)
  • 東光特殊電線(7)
  • MTA(6)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 住友電装(5)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
  • Modes(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • BRIDGE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(37)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バッテリー・電装 :「自動車用 電線」の検索結果

特価
本日12月11日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 自動車用電線
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダーBRIDGE
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
ダイオード6A(10本入)DC12V用 BRIDGEダイオード6A(10本入)DC12V用BRIDGE
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
【使用可能電流】DC12V車:6A以下、DC24V車:使用不可
用途電流の逆流・回り込みを防止します。全長(mm)約265適合電線サイズ(AWG)18入数(本)10
異音防止・防音テープ BRIDGE異音防止・防音テープBRIDGE
289税込318
1袋
5日以内出荷
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止材質EPDMゴム発砲体長さ(mm)900幅(mm)8厚さ(mm)5
丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE丸型端子・6種類ケースセットBRIDGE
2,698税込2,968
1ケース
5日以内出荷
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
クワ端子・5種類ケースセット BRIDGEクワ端子・5種類ケースセットBRIDGE
2,298税込2,528
1ケース
5日以内出荷
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】BRIDGE
799税込879
1本
5日以内出荷
用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプメス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】BRIDGE
799税込879
1本
5日以内出荷
用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプオス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE平型187型端子オス・メススリーブセットBRIDGE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
スプライスケースセット BRIDGEスプライスケースセットBRIDGE
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
平型端子312型 BRIDGE平型端子312型BRIDGE
899税込989
1個
当日出荷
電線と電線の接続に
入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
分岐タップ BRIDGE分岐タップBRIDGE
27,980税込30,778
1セット(500個)
6日以内出荷
ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGEトラック汎用・オーディオハーネス18PBRIDGE
2,398税込2,638
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
防水2極カプラーセット BRIDGE防水2極カプラーセットBRIDGE
989税込1,088
1袋(2個)
6日以内出荷
防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.85
防水マキシヒューズホルダー BRIDGE防水マキシヒューズホルダーBRIDGE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGEコード・ホルダー2【太線用】BRIDGE
989税込1,088
1袋(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE自動車用薄肉低電圧線BRIDGE
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE自動車用薄肉低電圧線BRIDGE
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
スプライス圧着端子 BRIDGEスプライス圧着端子BRIDGE(7件のレビュー)
789税込868
1袋(100個)
当日出荷
コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
ギボシターミナル BRIDGEギボシターミナルBRIDGE
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
頻度の高い用途に合わせたセット
用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq
平型端子350型メス BRIDGE平型端子350型メスBRIDGE
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプメス
平型端子350型オス BRIDGE平型端子350型オスBRIDGE
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
ギボシスリーブ・オス BRIDGEギボシスリーブ・オスBRIDGE
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
圧着接続端子防水 BRIDGE圧着接続端子防水BRIDGE
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
クワ型端子 BRIDGEクワ型端子BRIDGE
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGEマイクロ2・分岐ヒューズ電源BRIDGE
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
スローブローヒューズホルダーキット BRIDGEスローブローヒューズホルダーキットBRIDGE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
平形端子250型カプラー BRIDGE平形端子250型カプラーBRIDGE(9件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
用途電線のワンタッチ接続に
マウントベース BRIDGEマウントベースBRIDGE
729税込802
1袋(20個)
6日以内出荷
用途電線、コルゲートチューブの固定。ビスにて固定
MIDI ヒューズホルダー BRIDGEMIDI ヒューズホルダーBRIDGE
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE平型端子BRIDGE(2件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE平型端子BRIDGE
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子10Φ BRIDGEクワ型端子10ΦBRIDGE
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
5極・リレーソケット BRIDGE5極・リレーソケットBRIDGE(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカプラーセット BRIDGEミニカプラーセットBRIDGE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
ミニカプラー BRIDGEミニカプラーBRIDGE(3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE平型端子110型カプラー&端子セットBRIDGE(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGEスローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
コードホルダーシングル BRIDGEコードホルダーシングルBRIDGE(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に材質PA6適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(薄型) BRIDGE丸型端子(薄型)BRIDGE(3件のレビュー)
849税込934
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら