12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P
定格電圧(V)12~24
定格電流(A)5~10
点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装
規格12V・24V共用
角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準
消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA
保証期間1年保証
警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音
入数1セット入り
作動温度(℃)-25~+60
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。