バッテリー・電装 :「輸入車用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
幅(mm)175 高さ(mm)190
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
幅(mm)175
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
バッテリー容量(Ah)12(20H) CCA(アンペア)170 長さ(mm)150 幅(mm)87 高さ(mm)145 モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】 適合型式DBA-176042,DBA-176046,DBA-176051,CBA-176052,DBA-246242,DBA-246246、DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047 備考SBC装着車、ECO スタートストップ装着車 主な適合純正品番2115410001
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング