絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(113)
  • エーモン(201)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](149)
  • エスコ(135)
  • JTC(112)
  • Beat-Sonic(108)
  • カナテクス(106)
  • ENDY(88)
  • audio-technica(69)
  • Bullcon(66)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • EATON(イートン)(61)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • Meltec(大自工業)(40)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • カーメイト(33)
  • 清和工業(31)
  • TRUSCO(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
849税込934
1個
10日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※リード線片側約20cm付き※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
259税込285
1個
8日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
バッテリー・電装