バッテリー・電装 :「ガス」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):585●ストローク(mm):250●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):250●伸長時の長さB(mm):585●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~92℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに17mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3266 アズワン品番67-5604-36
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):400●伸長力(kgf):40●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~88℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに13mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4823 アズワン品番67-5604-32
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):445●ストローク(mm):180●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):180●伸長時の長さB(mm):445●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):400●伸長力(kgf):40●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~85℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに10mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4817 アズワン品番67-5604-38
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。 自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様●全長(mm):585●ストローク(mm):250●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):250●伸長時の長さB(mm):585●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):600●伸長力(kgf):61●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3247 アズワン品番67-5604-37
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。 自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など
仕様●全長(mm):325●ストローク(mm):120●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):120●伸長時の長さB(mm):325●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):500●伸長力(kgf):51●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:注意を必ずご確認ください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-6468 アズワン品番67-5604-26
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316 アズワン品番67-5604-31
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850 アズワン品番67-5604-30
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷