絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • モノタロウ(36)
  • エーモン(48)
  • BRIDGE(39)
  • 日立オートパーツ&サービス(22)
  • 矢崎総業(14)
  • エスコ(11)
  • FUJIX(フジックス)(7)
  • JTC(6)
  • 清和工業(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • ENDY(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 住友電装(3)
  • ニチフ(2)
  • 三菱電機(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • セルスター(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バッテリー・電装 :「AV 0.5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB/HDMI延長ケーブル Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブルBeat-Sonic
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
映像切替アダプター Beat-Sonic映像切替アダプターBeat-Sonic
8,298税込9,128
1個
予約販売
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
マイクロパワーアンプ Beat-SonicマイクロパワーアンプBeat-Sonic
19,980税込21,978特価
1個
取扱停止中
サイズが超小型ですので設置場所を取りません。ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。アンプを設置するスペースが少ないときに。ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。45W×4Chのハイパワー出力
電源DC12V マイナスアース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5電源電圧(V)DC11~15周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)入力感度0.5~5v消費電流(A)0.2(無信号時)歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω)ヒューズ15A最大入力(W)45×4ch(4Ω)インピーダンス(Ω)(適合)4~8音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用Beat-Sonic
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。 全方位モニターが使えます。 純正カメラのガイドラインが表示されます。 2DINナビに交換できます。全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。全方位カメラが使えるカメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。
セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
サウンドアダプター メーカオプションナビ付 パノラミックスーパーライブサウンドシステム車 Beat-Sonicサウンドアダプター メーカオプションナビ付 パノラミックスーパーライブサウンドシステム車Beat-Sonic
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
サウンドアダプター Beat-SonicサウンドアダプターBeat-Sonic
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
カメラセレクター Beat-SonicカメラセレクターBeat-Sonic
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1消費電流(mA)50以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57質量(g)約55適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
HDMIケーブル Beat-SonicHDMIケーブルBeat-Sonic
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ハイスピード HDMIケーブル端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2Mフルハイビジョン対応 4K/2K対応(4096×2160) イーサネット(HEC)対応 3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
バッテリー・電装