バッテリー・電装 :「ch4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピーカーからライン出力を取り出したいときに使用します。(4ch入力6ch出力)
用途トランスレデューサーラインケーブル
1個
¥13,880
税込¥15,268
6日以内出荷
サイズが超小型ですので設置場所を取りません。ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。アンプを設置するスペースが少ないときに。ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。45W×4Chのハイパワー出力
電源DC12V マイナスアース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5
電源電圧(V)DC11~15
周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)
入力感度0.5~5v
消費電流(A)0.2(無信号時)
歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω)
ヒューズ15A
最大入力(W)45×4ch(4Ω)
インピーダンス(Ω)(適合)4~8
音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)
質量(g)200
電源(V)DC12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35
接続端子スクリューレス端子台
接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
マツダ(24ピンカプラー)にカプラーオンでPA2を簡単に取付けできるセットです。音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
仕様●使用ヒューズ:15A●全高調波歪率:0.01%(1kHz/4Ω)●適合インピーダンス:4~8Ω
セット内容PA2本体/接続ケーブル(電源/スピーカー/ハイレベルインプット)(ケーブル長さ1m)/取扱説明書(保証書)
質量(g)420(本体のみ)
寸法96(W)×40(D)×113.5(H)
電源DC12V(マイナスアース)
最大出力(W)45×4ch(4Ω)
電源電圧DC11V~15V
周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)
入力感度0.5~5V
消費電流(A)0.2(無信号時)
適合メーカーマツダ
音声入力AUXレベル(RCA)、スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1台
¥32,175
税込¥35,393
9日以内出荷
ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ルーミー専用 ディスプレイオーディオ付き(9インチ)〈6スピーカー〉。ルーミーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ルーミーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
対応OSWindows 7、8、10、11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし
電源電圧(V)10-15
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
S/N比105dB
スピーカー4ch
クラスAB
インピーダンス(Ω)適合:4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2
対応OSWindows 7、8、10、11
出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001
周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz
最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能(本体保存)6
内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
S/N比105dB
スピーカー4ch
モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック
クラスAB
特性イコライザQ特性:0.3~50.0
サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4適合
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
Wi-Fi接続なし
動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB
対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。